601.50 CHF/ Unitéhors TVA
650.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 601.50 CHF | - |
4+ | 517.00 CHF | 14.05% |
10+ | 453.00 CHF | 24.69% |
20+ | 408.50 CHF | 32.09% |
30+ | 381.00 CHF | 36.66% |
50+ | 371.00 CHF | 38.32% |
100+ | 358.50 CHF | 40.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |