587.00 CHF/ Unitéhors TVA
634.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 587.00 CHF | - |
4+ | 506.00 CHF | 13.80% |
10+ | 444.00 CHF | 24.36% |
20+ | 396.50 CHF | 32.45% |
30+ | 370.50 CHF | 36.88% |
50+ | 360.50 CHF | 38.59% |
100+ | 347.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |