487.00 CHF/ Unitéhors TVA
526.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 487.00 CHF | - |
4+ | 419.00 CHF | 13.96% |
10+ | 367.50 CHF | 24.54% |
20+ | 328.50 CHF | 32.55% |
30+ | 307.00 CHF | 36.96% |
50+ | 299.00 CHF | 38.60% |
100+ | 288.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 133.02 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |