591.00 CHF/ Unitéhors TVA
638.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 591.00 CHF | - |
4+ | 508.00 CHF | 14.04% |
10+ | 445.50 CHF | 24.62% |
20+ | 398.50 CHF | 32.57% |
30+ | 372.00 CHF | 37.06% |
50+ | 362.50 CHF | 38.66% |
100+ | 349.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |