1'223.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'322.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'223.00 CHF | - |
4+ | 1'091.00 CHF | 10.79% |
10+ | 956.00 CHF | 21.83% |
20+ | 925.50 CHF | 24.33% |
30+ | 863.50 CHF | 29.39% |
50+ | 841.00 CHF | 31.23% |
100+ | 827.00 CHF | 32.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |