59.20 CHF/ Unitéhors TVA
64.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.20 CHF | - |
4+ | 50.90 CHF | 14.02% |
10+ | 44.60 CHF | 24.66% |
20+ | 39.90 CHF | 32.60% |
30+ | 37.30 CHF | 36.99% |
50+ | 36.30 CHF | 38.68% |
100+ | 35.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |