90.60 CHF/ Unitéhors TVA
97.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.60 CHF | - |
4+ | 77.80 CHF | 14.13% |
10+ | 68.30 CHF | 24.61% |
20+ | 61.10 CHF | 32.56% |
30+ | 57.00 CHF | 37.09% |
50+ | 55.50 CHF | 38.74% |
100+ | 53.60 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |