Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 13,6x2,7

  • ERIKS:14973220
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

60.00 CHF/ Unitéhors TVA

64.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.00 CHF

-

4+

51.70 CHF

13.83%

10+

45.30 CHF

24.50%

20+

40.50 CHF

32.50%

30+

37.80 CHF

37.00%

50+

36.80 CHF

38.67%

100+

35.50 CHF

40.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
13.6 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R11
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C