164.50 CHF/ Unitéhors TVA
177.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164.50 CHF | - |
4+ | 141.50 CHF | 13.98% |
10+ | 124.00 CHF | 24.62% |
20+ | 111.00 CHF | 32.52% |
30+ | 103.50 CHF | 37.08% |
50+ | 101.00 CHF | 38.60% |
100+ | 97.10 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |