561.50 CHF/ Unitéhors TVA
606.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 561.50 CHF | - |
4+ | 482.50 CHF | 14.07% |
10+ | 423.50 CHF | 24.58% |
20+ | 377.00 CHF | 32.86% |
30+ | 352.00 CHF | 37.31% |
50+ | 343.00 CHF | 38.91% |
100+ | 331.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |