1'216.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'314.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'216.00 CHF | - |
4+ | 1'076.00 CHF | 11.51% |
10+ | 943.00 CHF | 22.45% |
20+ | 902.00 CHF | 25.82% |
30+ | 842.00 CHF | 30.76% |
50+ | 820.00 CHF | 32.57% |
100+ | 805.50 CHF | 33.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |