427.50 CHF/ Unitéhors TVA
462.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 427.50 CHF | - |
4+ | 368.00 CHF | 13.92% |
10+ | 322.50 CHF | 24.56% |
20+ | 288.00 CHF | 32.63% |
30+ | 268.50 CHF | 37.19% |
50+ | 261.50 CHF | 38.83% |
100+ | 252.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |