550.50 CHF/ Unitéhors TVA
595.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 550.50 CHF | - |
4+ | 474.00 CHF | 13.90% |
10+ | 416.00 CHF | 24.43% |
20+ | 371.50 CHF | 32.52% |
30+ | 346.50 CHF | 37.06% |
50+ | 337.50 CHF | 38.69% |
100+ | 326.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |