1'197.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'293.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'197.00 CHF | - |
4+ | 1'059.00 CHF | 11.53% |
10+ | 928.00 CHF | 22.47% |
20+ | 886.50 CHF | 25.94% |
30+ | 827.50 CHF | 30.87% |
50+ | 806.00 CHF | 32.66% |
100+ | 793.00 CHF | 33.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |