1'019.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'101.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'019.00 CHF | - |
4+ | 903.50 CHF | 11.33% |
10+ | 792.00 CHF | 22.28% |
20+ | 719.50 CHF | 29.39% |
30+ | 671.50 CHF | 34.10% |
50+ | 654.00 CHF | 35.82% |
100+ | 637.50 CHF | 37.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |