1'176.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'271.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'176.00 CHF | - |
4+ | 1'023.00 CHF | 13.01% |
10+ | 896.50 CHF | 23.77% |
20+ | 818.50 CHF | 30.40% |
30+ | 764.00 CHF | 35.03% |
50+ | 744.00 CHF | 36.73% |
100+ | 718.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |