1'182.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'277.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'182.00 CHF | - |
4+ | 1'025.00 CHF | 13.28% |
10+ | 898.50 CHF | 23.98% |
20+ | 857.50 CHF | 27.45% |
30+ | 800.00 CHF | 32.32% |
50+ | 779.50 CHF | 34.05% |
100+ | 766.50 CHF | 35.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |