55.70 CHF/ Unitéhors TVA
60.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.70 CHF | - |
4+ | 47.90 CHF | 14.00% |
10+ | 42.00 CHF | 24.60% |
20+ | 37.60 CHF | 32.50% |
30+ | 35.00 CHF | 37.16% |
50+ | 34.20 CHF | 38.60% |
100+ | 33.00 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |