85.50 CHF/ Unitéhors TVA
92.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.50 CHF | - |
4+ | 73.40 CHF | 14.15% |
10+ | 64.40 CHF | 24.68% |
20+ | 57.60 CHF | 32.63% |
30+ | 53.80 CHF | 37.08% |
50+ | 52.40 CHF | 38.71% |
100+ | 50.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |