1'133.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'224.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'133.00 CHF | - |
4+ | 980.00 CHF | 13.50% |
10+ | 859.50 CHF | 24.14% |
20+ | 820.50 CHF | 27.58% |
30+ | 765.50 CHF | 32.44% |
50+ | 745.50 CHF | 34.20% |
100+ | 734.00 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |