504.00 CHF/ Unitéhors TVA
544.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 504.00 CHF | - |
4+ | 431.50 CHF | 14.38% |
10+ | 378.50 CHF | 24.90% |
20+ | 338.50 CHF | 32.84% |
30+ | 316.00 CHF | 37.30% |
50+ | 307.50 CHF | 38.99% |
100+ | 297.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |