1'074.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'160.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'074.00 CHF | - |
4+ | 933.50 CHF | 13.08% |
10+ | 818.50 CHF | 23.79% |
20+ | 746.50 CHF | 30.49% |
30+ | 696.50 CHF | 35.15% |
50+ | 678.50 CHF | 36.82% |
100+ | 655.50 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |