385.00 CHF/ Unitéhors TVA
416.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 385.00 CHF | - |
4+ | 332.00 CHF | 13.77% |
10+ | 291.00 CHF | 24.42% |
20+ | 258.50 CHF | 32.86% |
30+ | 241.50 CHF | 37.27% |
50+ | 235.00 CHF | 38.96% |
100+ | 227.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.02 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 047 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |