850.50 CHF/ Unitéhors TVA
919.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 850.50 CHF | - |
4+ | 755.00 CHF | 11.23% |
10+ | 661.50 CHF | 22.22% |
20+ | 599.00 CHF | 29.57% |
30+ | 559.00 CHF | 34.27% |
50+ | 544.50 CHF | 35.98% |
100+ | 530.00 CHF | 37.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.49 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Dimension selon French R | NF-R51 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |