1'014.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'096.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'014.00 CHF | - |
4+ | 882.50 CHF | 12.97% |
10+ | 773.50 CHF | 23.72% |
20+ | 705.50 CHF | 30.42% |
30+ | 658.50 CHF | 35.06% |
50+ | 641.50 CHF | 36.74% |
100+ | 619.50 CHF | 38.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |