820.50 CHF/ Unitéhors TVA
886.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 820.50 CHF | - |
4+ | 729.00 CHF | 11.15% |
10+ | 639.50 CHF | 22.06% |
20+ | 577.50 CHF | 29.62% |
30+ | 539.00 CHF | 34.31% |
50+ | 525.00 CHF | 36.01% |
100+ | 512.00 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Dimension selon French R | NF-R50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |