470.00 CHF/ Unitéhors TVA
508.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 470.00 CHF | - |
4+ | 404.00 CHF | 14.04% |
10+ | 354.50 CHF | 24.57% |
20+ | 317.00 CHF | 32.55% |
30+ | 296.00 CHF | 37.02% |
50+ | 288.00 CHF | 38.72% |
100+ | 277.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.37 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |