776.00 CHF/ Unitéhors TVA
838.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 776.00 CHF | - |
4+ | 689.00 CHF | 11.21% |
10+ | 604.00 CHF | 22.16% |
20+ | 546.50 CHF | 29.57% |
30+ | 510.00 CHF | 34.28% |
50+ | 496.50 CHF | 36.02% |
100+ | 483.50 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |