39.20 CHF/ Unitéhors TVA
42.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.20 CHF | - |
4+ | 33.60 CHF | 14.29% |
10+ | 29.50 CHF | 24.74% |
20+ | 26.30 CHF | 32.91% |
30+ | 24.50 CHF | 37.50% |
50+ | 23.90 CHF | 39.03% |
100+ | 23.20 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.52 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 003 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |