35.10 CHF/ Unitéhors TVA
37.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.10 CHF | - |
4+ | 30.30 CHF | 13.68% |
10+ | 26.60 CHF | 24.22% |
20+ | 23.80 CHF | 32.19% |
30+ | 22.20 CHF | 36.75% |
50+ | 21.60 CHF | 38.46% |
100+ | 20.80 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |