

36.10 CHF/ Unitéhors TVA
39.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.10 CHF | - |
4+ | 30.90 CHF | 14.40% |
10+ | 27.10 CHF | 24.93% |
20+ | 24.20 CHF | 32.96% |
30+ | 22.70 CHF | 37.12% |
50+ | 22.10 CHF | 38.78% |
100+ | 21.40 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R0 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |