

42.20 CHF/ Unitéhors TVA
45.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.20 CHF | - |
4+ | 36.30 CHF | 13.98% |
10+ | 31.90 CHF | 24.41% |
20+ | 28.50 CHF | 32.46% |
30+ | 26.60 CHF | 36.97% |
50+ | 25.90 CHF | 38.63% |
100+ | 25.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R7 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |