

95.80 CHF/ Unitéhors TVA
103.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.80 CHF | - |
4+ | 82.40 CHF | 13.99% |
10+ | 72.20 CHF | 24.63% |
20+ | 64.70 CHF | 32.46% |
30+ | 60.40 CHF | 36.95% |
50+ | 58.80 CHF | 38.62% |
100+ | 56.60 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |