

881.50 CHF/ Unitéhors TVA
952.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 881.50 CHF | - |
4+ | 756.50 CHF | 14.18% |
10+ | 663.00 CHF | 24.79% |
20+ | 593.00 CHF | 32.73% |
30+ | 553.50 CHF | 37.21% |
50+ | 539.00 CHF | 38.85% |
100+ | 520.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |