

918.50 CHF/ Unitéhors TVA
992.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 918.50 CHF | - |
4+ | 799.50 CHF | 12.96% |
10+ | 701.00 CHF | 23.68% |
20+ | 638.00 CHF | 30.54% |
30+ | 595.50 CHF | 35.17% |
50+ | 580.00 CHF | 36.85% |
100+ | 560.50 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |