

698.00 CHF/ Unitéhors TVA
754.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 698.00 CHF | - |
4+ | 601.00 CHF | 13.90% |
10+ | 527.00 CHF | 24.50% |
20+ | 470.50 CHF | 32.59% |
30+ | 439.00 CHF | 37.11% |
50+ | 427.50 CHF | 38.75% |
100+ | 413.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |