

544.50 CHF/ Unitéhors TVA
588.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 544.50 CHF | - |
4+ | 469.00 CHF | 13.87% |
10+ | 411.50 CHF | 24.43% |
20+ | 367.50 CHF | 32.51% |
30+ | 343.00 CHF | 37.01% |
50+ | 334.00 CHF | 38.66% |
100+ | 322.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |