

389.00 CHF/ Unitéhors TVA
420.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 389.00 CHF | - |
4+ | 333.00 CHF | 14.40% |
10+ | 292.00 CHF | 24.94% |
20+ | 261.00 CHF | 32.90% |
30+ | 243.50 CHF | 37.40% |
50+ | 237.50 CHF | 38.95% |
100+ | 229.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |