

855.50 CHF/ Unitéhors TVA
924.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 855.50 CHF | - |
4+ | 743.50 CHF | 13.09% |
10+ | 652.00 CHF | 23.79% |
20+ | 595.00 CHF | 30.45% |
30+ | 555.00 CHF | 35.13% |
50+ | 540.50 CHF | 36.82% |
100+ | 522.50 CHF | 38.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |