

516.50 CHF/ Unitéhors TVA
558.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 516.50 CHF | - |
4+ | 445.50 CHF | 13.75% |
10+ | 390.50 CHF | 24.39% |
20+ | 348.00 CHF | 32.62% |
30+ | 324.50 CHF | 37.17% |
50+ | 316.50 CHF | 38.72% |
100+ | 306.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |