

52.30 CHF/ Unitéhors TVA
56.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.30 CHF | - |
4+ | 45.00 CHF | 13.96% |
10+ | 39.50 CHF | 24.47% |
20+ | 35.40 CHF | 32.31% |
30+ | 33.10 CHF | 36.71% |
50+ | 32.20 CHF | 38.43% |
100+ | 31.00 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |