

799.50 CHF/ Unitéhors TVA
864.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 799.50 CHF | - |
4+ | 696.00 CHF | 12.95% |
10+ | 610.00 CHF | 23.70% |
20+ | 555.00 CHF | 30.58% |
30+ | 518.50 CHF | 35.15% |
50+ | 505.00 CHF | 36.84% |
100+ | 488.00 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |