

618.00 CHF/ Unitéhors TVA
668.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 618.00 CHF | - |
4+ | 531.50 CHF | 14.00% |
10+ | 466.00 CHF | 24.60% |
20+ | 417.00 CHF | 32.52% |
30+ | 389.50 CHF | 36.97% |
50+ | 379.00 CHF | 38.67% |
100+ | 366.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |