

499.50 CHF/ Unitéhors TVA
539.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 499.50 CHF | - |
4+ | 428.00 CHF | 14.31% |
10+ | 375.50 CHF | 24.82% |
20+ | 336.00 CHF | 32.73% |
30+ | 313.50 CHF | 37.24% |
50+ | 305.50 CHF | 38.84% |
100+ | 295.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |