

469.00 CHF/ Unitéhors TVA
506.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 469.00 CHF | - |
4+ | 402.00 CHF | 14.29% |
10+ | 352.50 CHF | 24.84% |
20+ | 316.50 CHF | 32.52% |
30+ | 295.00 CHF | 37.10% |
50+ | 287.50 CHF | 38.70% |
100+ | 277.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |