

462.50 CHF/ Unitéhors TVA
499.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 462.50 CHF | - |
4+ | 397.50 CHF | 14.05% |
10+ | 349.00 CHF | 24.54% |
20+ | 312.50 CHF | 32.43% |
30+ | 291.50 CHF | 36.97% |
50+ | 284.00 CHF | 38.59% |
100+ | 273.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |