

743.50 CHF/ Unitéhors TVA
803.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 743.50 CHF | - |
4+ | 646.00 CHF | 13.11% |
10+ | 566.50 CHF | 23.81% |
20+ | 510.00 CHF | 31.41% |
30+ | 476.00 CHF | 35.98% |
50+ | 463.50 CHF | 37.66% |
100+ | 448.00 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |