

689.50 CHF/ Unitéhors TVA
745.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 689.50 CHF | - |
4+ | 592.00 CHF | 14.14% |
10+ | 519.00 CHF | 24.73% |
20+ | 464.50 CHF | 32.63% |
30+ | 433.50 CHF | 37.13% |
50+ | 422.00 CHF | 38.80% |
100+ | 408.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |