

415.00 CHF/ Unitéhors TVA
448.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 415.00 CHF | - |
4+ | 356.50 CHF | 14.10% |
10+ | 313.00 CHF | 24.58% |
20+ | 280.50 CHF | 32.41% |
30+ | 262.00 CHF | 36.87% |
50+ | 255.50 CHF | 38.43% |
100+ | 246.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |