

527.50 CHF/ Unitéhors TVA
570.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 527.50 CHF | - |
4+ | 451.50 CHF | 14.41% |
10+ | 396.00 CHF | 24.93% |
20+ | 356.00 CHF | 32.51% |
30+ | 332.00 CHF | 37.06% |
50+ | 323.50 CHF | 38.67% |
100+ | 311.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |